Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RMS-D - 184329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 24 W
couleur - anthracite
hauteur de montage optimale - 4 m
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143017096
Réf. Sonepar
01129184329
Réf. Fournisseur
184329
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
modèle:
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.:
24 W
couleur:
anthracite
hauteur de montage optimale:
4 m
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
température:
-20...60 °C