Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L330/38a - 418035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
hauteur du capteur - 42 mm
longueur du capteur - 330 mm
matériau de la surface optique - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143053384
Réf. Sonepar
01129418035
Réf. Fournisseur
418035
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
hauteur du capteur:
42 mm
longueur du capteur:
330 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge