Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L900/38a - 418037

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L900/38a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • hauteur du capteur - 42 mm

  • longueur du capteur - 900 mm

  • matériau de la surface optique - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053391

Réf. Sonepar

01129418037

Réf. Fournisseur

418037

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

hauteur du capteur:

42 mm

longueur du capteur:

900 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Optos pour portes et élévateurs TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L900/38a