Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6232-3LS00-PF - 559584

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6232-3LS00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • plage de mesure de la longueur - 5...30 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143093021

Réf. Sonepar

01129559584

Réf. Fournisseur

559584

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

plage de mesure de la longueur:

5...30 mm

procédé de réglage:

paramétrage

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

104 mm

distance ajustable:

5...30 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

12...30 V

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique