Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6233-3JS00-PF - 559616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 150...1000 mm
procédé de réglage - paramétrage
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143161096
Réf. Sonepar
01129559616
Réf. Fournisseur
559616
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
150...1000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
150 mm
longueur du capteur:
101 mm
distance ajustable:
150...1000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...30 V
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre