Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AA01-PF - 559557

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AA01-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de mesure de la longueur - 60...300 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143194230

Réf. Sonepar

01129559557

Réf. Fournisseur

559557

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

plage de mesure de la longueur:

60...300 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

60 mm

distance ajustable:

60...300 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

tension d’alimentation:

24...24 V

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique