Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AB00-PF - 559541

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6342-3AB00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143093007

Réf. Sonepar

01129559541

Réf. Fournisseur

559541

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de tension:

DC

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

65 mm

distance ajustable:

6...30 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

0...55 °C

tension d’alimentation:

10...35 V

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique