Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 3RG6343-3AB01-PF - 559548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
largeur du capteur - 30 mm
hauteur du capteur - 88 mm
longueur du capteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143227945
Réf. Sonepar
01129559548
Réf. Fournisseur
559548
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de tension:
DC
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
65 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d’alimentation:
18...35 V
matériau du boîtier/corps:
autre