Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 6GR6231-3AB00-PF - 559987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
procédé de réglage - Teach-In
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143194865
Réf. Sonepar
01129559987
Réf. Fournisseur
559987
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
procédé de réglage:
Teach-In
type de tension:
DC
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
20 mA
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
20...30 V
fréquence de commutation:
10 Hz
matériau du boîtier/corps:
autre


