Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 6GR6232-3AB00-PF - 559978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 20...250 mm
procédé de réglage - Teach-In
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143262656
Réf. Sonepar
01129559978
Réf. Fournisseur
559978
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
20...250 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
20 mm
longueur du capteur:
63.5 mm
distance ajustable:
35...250 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
20 mA
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
24...24 V
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre