Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 6GR6233-3AJ00-PF - 559983

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques 6GR6233-3AJ00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • procédé de réglage - Teach-In

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143161782

Réf. Sonepar

01129559983

Réf. Fournisseur

559983

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

procédé de réglage:

Teach-In

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

20 mA

courant de sortie max.:

375 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

20...30 V

fréquence de commutation:

10 Hz

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique