Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB-PROG2 - 097450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
type d'écran - sans
avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non
compatible PC - Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007608
Réf. Sonepar
01129097450
Réf. Fournisseur
097450
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
modèle:
appareil portatif
type d'écran:
sans
avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):
Non
compatible PC:
Non
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui