Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB100-F77-E1-V31 - 256271

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB100-F77-E1-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de mesure de la longueur - 10...100 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042340

Réf. Sonepar

01129256271

Réf. Fournisseur

256271

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

plage de mesure de la longueur:

10...100 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

23 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

20 mA

température ambiante:

-10...50 °C

fréquence de commutation:

10 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique miniature mode direct 100mm NPN NF M8 4b