Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB1000-18GM75-E4-V15 - 204529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 70...1000 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024384
Réf. Sonepar
01129204529
Réf. Fournisseur
204529
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
70...1000 mm
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
75 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
3 Hz
matériau du boîtier/corps:
laiton