Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB1000-18GM75-E6-V15 - 204531

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB1000-18GM75-E6-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 70...1000 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143024407

Réf. Sonepar

01129204531

Réf. Fournisseur

204531

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

70...1000 mm

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

75 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

3 Hz

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 1000mm 2x PNP N0/NF M12 5b