Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB120-12GM-U-V1 - 188176

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB120-12GM-U-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 15...120 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143018376

Réf. Sonepar

01129188176

Réf. Fournisseur

188176

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

15...120 mm

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

64 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

30 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M12 mode direct 120mm 0-10V M12 4b