Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB1500-F42-UK-V95 - 111683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
finition de la sortie de commutation - contact de relais
plage de mesure de la longueur - 70...1500 mm
type de tension - AC/DC
largeur du capteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143010165
Réf. Sonepar
01129111683
Réf. Fournisseur
111683
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
plage de mesure de la longueur:
70...1500 mm
type de tension:
AC/DC
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
34 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
3 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique