Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-30GM-H3 - 130474

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-30GM-H3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014095

Réf. Sonepar

01129130474

Réf. Fournisseur

130474

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

80...2000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

30 mA

température ambiante:

-25...85 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm