Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42-I-V15 - 133990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014880
Réf. Sonepar
01129133990
Réf. Fournisseur
133990
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
60...2000 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
34 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique