Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42S-E6-V15 - 133995

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB2000-F42S-E6-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014910

Réf. Sonepar

01129133995

Réf. Fournisseur

133995

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

plage de mesure de la longueur:

60...2000 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

34 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

2.7 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique rectangulaire émission latérale mode direct 2000mm 2x PNP N0/NF M12 5b