Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB250-F77-E2-V31 - 233250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur - 20...250 mm
procédé de réglage - Teach-In
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143034253
Réf. Sonepar
01129233250
Réf. Fournisseur
233250
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
plage de mesure de la longueur:
20...250 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de tension:
DC
zone aveugle:
20 mm
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
distance ajustable:
45...250 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
20 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
20...30 V
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique