Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40-E4-V1 - 220356

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40-E4-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 35...300 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029624

Réf. Sonepar

01129220356

Réf. Fournisseur

220356

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

35...300 mm

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

40 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

20 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

13 Hz

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 300mm NPN, fermeture/ouverture paramétrable M12 4b