Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40A-E5-V1 - 220351

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40A-E5-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 35...300 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029594

Réf. Sonepar

01129220351

Réf. Fournisseur

220351

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

35...300 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

35 mm

longueur du capteur:

57 mm

distance ajustable:

50...300 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

20 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

13 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M18 radial mode direct 300mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 4b