Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB300-18GM40A-I-V1 - 220353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 35...300 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143029600
Réf. Sonepar
01129220353
Réf. Fournisseur
220353
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
35...300 mm
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
40 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
20 mA
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton