Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB400-12GM-E5-V1 - 114846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 30...400 mm
procédé de réglage - Teach-In
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000142
Réf. Sonepar
01129114846
Réf. Fournisseur
114846
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
30...400 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
12 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
30 mm
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
70 mm
longueur du capteur:
70 mm
distance ajustable:
50...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
30 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
8 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
laiton