Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-30GM-E5-V15 - 097972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143007769
Réf. Sonepar
01129097972
Réf. Fournisseur
097972
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
200...4000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
40 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
200 mm
longueur du capteur:
108 mm
distance ajustable:
240...4000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
200 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1.5 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique