Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-30GM-H3-V1 - 130476

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-30GM-H3-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm

  • diamètre du capteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014101

Réf. Sonepar

01129130476

Réf. Fournisseur

130476

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

200...4000 mm

diamètre du capteur:

40 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

93 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

30 mA

température ambiante:

-25...85 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 4000mm M12 4b