Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-F42-E5-V15 - 134000

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB4000-F42-E5-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014958

Réf. Sonepar

01129134000

Réf. Fournisseur

134000

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

200...4000 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

34 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

1.2 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 4000mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b