Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-18GM75-U-V15 - 133055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 30...500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014668
Réf. Sonepar
01129133055
Réf. Fournisseur
133055
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
30...500 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
30 mm
longueur du capteur:
85 mm
distance ajustable:
50...500 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
laiton