Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F42-I-V15 - 133978

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F42-I-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014781

Réf. Sonepar

01129133978

Réf. Fournisseur

133978

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

34 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 500mm 4-20mA M12 5b