Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F42S-E5-V15 - 133981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 30...500 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143181629
Réf. Sonepar
01129133981
Réf. Fournisseur
133981
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
30...500 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
34 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
80 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
8 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique