Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F54-E4-V15 - 108159

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB500-F54-E4-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de mesure de la longueur - 30...500 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143281909

Réf. Sonepar

01129108159

Réf. Fournisseur

108159

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

plage de mesure de la longueur:

30...500 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

105 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

25 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

55 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

10 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 500mm NPN, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b