Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB5000-F42-UK-V95 - 111686

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UB5000-F42-UK-V95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • plage de mesure de la longueur - 350...5000 mm

  • type de tension - AC/DC

  • largeur du capteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010196

Réf. Sonepar

01129111686

Réf. Fournisseur

111686

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

plage de mesure de la longueur:

350...5000 mm

type de tension:

AC/DC

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

50 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

0.6 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique rectangulaire mode direct 5000mm