Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBC250-12GM-E5-V1 - 197204

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBC250-12GM-E5-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 30...250 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143021697

Réf. Sonepar

01129197204

Réf. Fournisseur

197204

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

30...250 mm

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

70 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

30 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

8 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M12 mode direct 250mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 4b