Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBC400-18GH40-I-V1 - 212672

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBC400-18GH40-I-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 40...400 mm

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143027194

Réf. Sonepar

01129212672

Réf. Fournisseur

212672

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

40...400 mm

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

40 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

20 mA

température ambiante:

0...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 400mm 4-20mA M12 4b