Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE1000-18GM40-SE2-V1 - 205346

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE1000-18GM40-SE2-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la longueur - 15...1000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • type de tension - DC

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143024834

Réf. Sonepar

01129205346

Réf. Fournisseur

205346

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

plage de mesure de la longueur:

15...1000 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de tension:

DC

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

longueur du capteur:

40 mm

diamètre du capteur:

18 mm

courant à vide:

20 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

100 Hz

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M18 barrage 1000mm PNP NO M12 4b