Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UBE1000-18GM40A-SE2-V1 - 205347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la longueur - 15...1000 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
type de tension - DC
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143024841
Réf. Sonepar
01129205347
Réf. Fournisseur
205347
Marque
Pepperl Fuchs
plage de mesure de la longueur:
15...1000 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
longueur du capteur:
40 mm
diamètre du capteur:
18 mm
courant à vide:
20 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
100 Hz
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
laiton


