Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC-30GM-R2 - 114760

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC-30GM-R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 9

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010776

Réf. Sonepar

01129114760

Réf. Fournisseur

114760

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

9

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Accessoire de programmation M30