Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1000-30GM-E6R2-K-V15 - 096666

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC1000-30GM-E6R2-K-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 80...1000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007585

Réf. Sonepar

01129096666

Réf. Fournisseur

096666

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

80...1000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

27 mm

distance ajustable:

120...1000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

RS-232

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

200 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

2.5 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

céramique

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 1000mm 2x PNP N0/NF RS232 M12 5b