Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-IE9R2 - 250791

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-IE9R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

  • plage de mesure de la longueur - 800...10000 mm

  • diamètre du capteur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040834

Réf. Sonepar

01129250791

Réf. Fournisseur

250791

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

plage de mesure de la longueur:

800...10000 mm

diamètre du capteur:

160 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

160 mm

hauteur du capteur:

160 mm

longueur du capteur:

112 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

75 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique mode direct 10M RS232 4-20mA