Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-UE8R2 - 250794

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-UE8R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - borne

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • plage de mesure de la longueur - 800...10000 mm

  • diamètre du capteur - 160 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040841

Réf. Sonepar

01129250794

Réf. Fournisseur

250794

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

plage de mesure de la longueur:

800...10000 mm

diamètre du capteur:

160 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

160 mm

hauteur du capteur:

160 mm

longueur du capteur:

112 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

75 mA

température ambiante:

-25...70 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique mode direct 10M 2xPNP NO RS232 0-10V