Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC10000-F260-UE9R2 - 250795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur - 800...10000 mm
diamètre du capteur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143040858
Réf. Sonepar
01129250795
Réf. Fournisseur
250795
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
plage de mesure de la longueur:
800...10000 mm
diamètre du capteur:
160 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
160 mm
hauteur du capteur:
160 mm
longueur du capteur:
112 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
75 mA
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
autre