Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256 - 234256

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 80...2000 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143116157

Réf. Sonepar

01129234256

Réf. Fournisseur

234256

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

80...2000 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

94 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

2.5 Hz

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm 2x PNP N0/NF RS232 M12 5b