Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-30GM-IUEP-IO-V15-Y - 70137787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - ambivalent
plage de mesure de la longueur - 90...2000 mm
diamètre du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143467563
Réf. Sonepar
01129004148
Réf. Fournisseur
70137787
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
plage de mesure de la longueur:
90...2000 mm
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
longueur du capteur:
93 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
-25...70 °C
fréquence de commutation:
4 Hz
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)