Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC2000-L2M-E6-T-2M - 299131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 60...2000 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143123544
Réf. Sonepar
01129299131
Réf. Fournisseur
299131
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
60...2000 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
température ambiante:
-40...70 °C
fréquence de commutation:
5 Hz
matériau du boîtier/corps:
autre