Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC250-F77-EP-IO-V31 - 261242

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC250-F77-EP-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • plage de mesure de la longueur - 20...250 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043132

Réf. Sonepar

01129261242

Réf. Fournisseur

261242

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

plage de mesure de la longueur:

20...250 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

23 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

40 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

20 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur ultrasonique miniature mode direct 250mm Push-pull IO-Link M8 4b