Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC300-30GM-IUR2-V15 - 125065

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC300-30GM-IUR2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 15...300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012664

Réf. Sonepar

01129125065

Réf. Fournisseur

125065

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

15...300 mm

procédé de réglage:

paramétrage

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

15 mm

longueur du capteur:

114 mm

distance ajustable:

15...300 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

température ambiante:

0...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 300mm RS232 4-20mA et 0-10V M12 5b