Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC3500-30GM70S-UE2R2-V15 - 238401

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC3500-30GM70S-UE2R2-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 200...3500 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143117055

Réf. Sonepar

01129238401

Réf. Fournisseur

238401

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

200...3500 mm

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

longueur du capteur:

126 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

2 Hz

matériau du boîtier/corps:

laiton

Détecteur ultrasonique M30 mode direct 3500mm RS232 M12 5b