Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC400-F77-IU-IO-V31 - 261247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
plage de mesure de la longueur - 30...400 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143043170
Réf. Sonepar
01129261247
Réf. Fournisseur
261247
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
plage de mesure de la longueur:
30...400 mm
type de tension:
DC
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
23 mm
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
matériau du boîtier/corps:
plastique