Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC4000-L2-E5-V15 - 277773

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UC4000-L2-E5-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 200...4000 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143047437

Réf. Sonepar

01129277773

Réf. Fournisseur

277773

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

200...4000 mm

type de tension:

DC

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

température ambiante:

-25...70 °C

fréquence de commutation:

2.8 Hz

matériau du boîtier/corps:

autre

Détecteur ultrasonique 40x40x67mm mode direct 4000mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b